{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M26×1,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 24,5 mm | |
⌀ da rosca | 26 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | vermelho | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 65 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136350 26X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406237424 | |
Número do fabricante | 136350 26X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma C 6HX 26X1,5
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
191,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
218,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
190,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
209,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
186,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C | C | C |
Revestimento | TiAlN | vaporizado | AlTiX | TiAlN | TiN |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita |
Ângulo espiral | 40 grau | 20 grau | 40 grau | 45 grau | 40 grau |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |