Broca de roscar para máquina TR8X1,5

N.º do artigo: 133490 TR8X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tr Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: TR
  • Ângulo do flanco: 30
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Classe de tolerância: DIN 103 7H

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento nitrurado
Tipo de rosca TR
Ângulo do flanco 30 grau
Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Classe de tolerância DIN 103 7H
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Anel colorido verde
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133490 TR8X1,5
EAN/GTIN 4045197533005
Número do fabricante 133490 TR8X1,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
7
Aço < 500 N/mm²
P
7
Aço < 750 N/mm²
P
5
Aço < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Design compatível com NC, com corte de invólucro dividido.
Corte inicial: ≈ 20 passos. Com espiral à esquerda de 25°, corte à direita.

Ventaja:

Adequada para inversão.

Nota:

Para utilização em fusos síncronos.
É necessário cortar com um passo obrigatório.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta