Broca de roscar para máquina TR10X2

N.º do artigo: 133490 TR10X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tr Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: TR
  • Ângulo do flanco: 30
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Classe de tolerância: DIN 103 7H

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 10
Revestimento nitrurado
Tipo de rosca TR
Ângulo do flanco 30 grau
Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Classe de tolerância DIN 103 7H
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
⌀ do furo central 8,2 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12,3 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133490 TR10X2
EAN/GTIN 4045197533012
Número do fabricante 133490 TR10X2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
7
Aço < 500 N/mm²
P
7
Aço < 750 N/mm²
P
5
Aço < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Design compatível com NC, com corte de invólucro dividido.
Corte inicial: ≈ 20 passos. Com espiral à esquerda de 25°, corte à direita.

Ventaja:

Adequada para inversão.

Nota:

Para utilização em fusos síncronos.
É necessário cortar com um passo obrigatório.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta