{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 24 | |
Revestimento | nitrurado | |
Tipo de rosca | TR | |
Ângulo do flanco | 30 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Classe de tolerância | DIN 103 7H | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 5 mm | |
Comprimento total L | 245 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 19,25 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento síncrono | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 28,87 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133490 TR24X5 | |
EAN/GTIN | 4045197533098 | |
Número do fabricante | 133490 TR24X5 |