{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M24×1,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 22,5 mm | |
⌀ da rosca | 24 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 72 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132845 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263161790 | |
Número do fabricante | 132845 24X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 24X1,5
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
75,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
84,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 140 mm | 140 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
Sentido de corte | direita | direita |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm |