{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8×1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 7 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132845 8X1 | |
EAN/GTIN | 4067263161646 | |
Número do fabricante | 132845 8X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B 8X1
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
520 peças em stock
22,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
⌀ da rosca | 8 mm | 8 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1 mm | 1 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Sentido de corte | direita | direita |