{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12×1,25 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 10,8 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 36 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132845 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4067263161684 | |
Número do fabricante | 132845 12X1,25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B 12X1,25
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
26,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
32,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | MF | MF |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ haste Ds | 9 mm | 9 mm |