Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 22X1,5

N.º do artigo: 132845 22X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M22×1,5
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Quadrado da haste □ 14,5 mm
⌀ do furo central 20,5 mm
⌀ da rosca 22 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Série CleverTap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 66 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132845 22X1,5
EAN/GTIN 4067263161783
Número do fabricante 132845 22X1,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.
HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 22X1,5

Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 22X1,5

sob pedido
Em stock
48 peças em stock
66,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
75,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau
Passo de rosca 1,5 mm 1,5 mm
Refrigeração interior não não
Haste Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9
Sentido de corte direita direita
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem até 3×D com furo de passagem

Da mesma série "CleverTap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta