{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | branco | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132550 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197071927 | |
Número do fabricante | 132550 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina ferro fundido M10
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
42,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
140,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
64,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 3 |
Anel colorido | branco | vermelho | cor de rosa |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ do furo central | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | até 2×D com furo cego |