{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | branco | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132550 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197071903 | |
Número do fabricante | 132550 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina ferro fundido M6
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
25,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
103,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
47,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 3 |
Anel colorido | branco | vermelho | cor de rosa |
Tipo de rosca | M | M | M |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ do furo central | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |