{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132055 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197648723 | |
Número do fabricante | 132055 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E-PM, TiCN, M: M10
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
140,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
22,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
42,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
321 peças em stock
24,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
321 peças em stock
49,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
64,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C | C | C | C |
Número de sulcos de aparas | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Anel colorido | vermelho | branco | branco | vermelho | cor de rosa | cor de rosa |
Quadrado da haste □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profundidade de rosca | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 2×D com furo cego | até 2×D com furo cego | até 2×D com furo cego |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |