{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,8 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132055 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197648716 | |
Número do fabricante | 132055 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HSS-E-PM M8
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
112,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
36,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
664 peças em stock
53,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Número de sulcos de aparas | 3 | 4 | 3 |
Tamanho da rosca | M8 | M8 | M8 |
Passo de rosca | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |