{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132150 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197071156 | |
Número do fabricante | 132150 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina Forma B M5
sob pedido
Em stock
4 950 peças em stock
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 306 peças em stock
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 025 peças em stock
20,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 292 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |