Macho de roscar para máquina Forma B, vaporizado, M: M24

N.º do artigo: 132150 M24
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
279 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M24
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 3 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Quadrado da haste □ 14,5 mm
⌀ do furo central 21 mm
⌀ da rosca 24 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 72 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132150 M24
EAN/GTIN 4045197071231
Número do fabricante 132150 M24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Forma particularmente estável.
Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas. Corte inicial de forma B, com forte entrada em espiral. Tam. M2,6 com perfil DIN antigo.

Vantagem:

Auto-orientação ideal e sem repassar durante o retorno.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta