{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132645 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197648884 | |
Número do fabricante | 132645 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, M: M5
sob pedido
Em stock
3 338 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 126 peças em stock
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 067 peças em stock
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
781 peças em stock
20,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 204 peças em stock
12,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem |