{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 12 mm | |
⌀ da rosca | 14 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 42 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132645 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406088132 | |
Número do fabricante | 132645 M14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HSS-E M14
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
26,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
44,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
45,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 4 |
Anel colorido | verde | azul | verde |
Tamanho da rosca | M14 | M14 | M14 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem |