{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 131150 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069023 | |
Número do fabricante | 131150 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina Forma B DIN 371, sem revestimento, M: M10
sob pedido
Em stock
842 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
20,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
28,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
501 peças em stock
20,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 440 peças em stock
13,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ do furo central | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |