{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3 6G | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 131300 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069658 | |
Número do fabricante | 131300 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina 6G DIN 371, sem revestimento, M: M10
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
20,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 226 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
500 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
28,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
742 peças em stock
20,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 669 peças em stock
13,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional |
⌀ da rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ do furo central | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita | direita |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |