Macho de roscar para máquina 6G DIN 371, sem revestimento, M: M2

N.º do artigo: 131300 M2
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
379 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 3 6G
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
⌀ do furo central 1,6 mm
⌀ da rosca 2 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 2
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 6 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131300 M2
EAN/GTIN 4045197069573
Número do fabricante 131300 M2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.
Classe de tolerância ISO 3/6G
= Sobremedida de 0,02 – 0,04 mm.

Vantagem:

Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta