Macho de roscar para máquina Forma B DIN 371, sem revestimento, M: M1

N.º do artigo: 131150 M1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M1
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1 4H
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,25 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 2,5 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
⌀ do furo central 0,75 mm
⌀ da rosca 1 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 2
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 3 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131150 M1
EAN/GTIN 4045197068842
Número do fabricante 131150 M1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.
Tam. M2,3 e M2,6 com perfil DIN antigo.
ISO 1 4H
HSS-E

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta