{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | amarelo | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 131100 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197068484 | |
Número do fabricante | 131100 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, vaporizado, M: M6
sob pedido
Em stock
1 399 peças em stock
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 769 peças em stock
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
994 peças em stock
20,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 583 peças em stock
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 066 peças em stock
12,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Passo de rosca | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ do furo central | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |