{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,6 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,45 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
⌀ do furo central | 2,1 mm | |
⌀ da rosca | 2,6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | amarelo | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 7,8 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131100 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197068439 | |
Número do fabricante | 131100 M2,6 |