{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 3,3 mm | |
⌀ da rosca | 4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | amarelo | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131100 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197068460 | |
Número do fabricante | 131100 M4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina M4
sob pedido
Em stock
996 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 295 peças em stock
13,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 293 peças em stock
19,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 333 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Anel colorido | amarelo | azul | verde | verde |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Profundidade de rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |