{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20×1,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 18,5 mm | |
⌀ da rosca | 20 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 40 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130470 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067159 | |
Número do fabricante | 130470 20X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais 20X1,5
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
91,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
66,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | D | C |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | Broca de roscar manual |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ do furo central | 18,5 mm | 18,5 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Sentido de corte | direita | direita |