{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×0,75 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 9,2 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 20 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130470 10X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197066978 | |
Número do fabricante | 130470 10X0,75 |