{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14×1,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 12,5 mm | |
⌀ da rosca | 14 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 28 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130470 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067067 | |
Número do fabricante | 130470 14X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais 14X1,5
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
47,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
35,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | D | C |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | Broca de roscar manual |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | não | não |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |