{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1.1/4-20 UN LH | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UN-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 1,27 mm | |
Passos por polegada | 20 | |
⌀ da rosca | 31,75 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
⌀ do furo central | 30,55 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 79,38 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130041 1.1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406046842 | |
Número do fabricante | 130041 1.1/4-20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |