{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 5/16-24 UNF LH | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | izquierda | |
Passo de rosca | 1,058 mm | |
Passos por polegada | 24 | |
⌀ da rosca | 7,938 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 19,85 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130041 5/16-24 | |
EAN/GTIN | 4062406045869 | |
Número do fabricante | 130041 5/16-24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina de furos cegos rosca à esquerda 5/16-24
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
136,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
34,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
125,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
17,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C | C |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | 5/16-24 UNF LH | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 4,9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
⌀ haste Ds | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |