Broca de roscar para máquina de furos cegos rosca à esquerda 1.1/2-12

N.º do artigo: 130041 1.1/2-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: ASME B1.1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 1,1/2-12 UNF LH
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego
Sentido de corte izquierda
Passo de rosca 2,117 mm
Passos por polegada 12
⌀ da rosca 38,1 mm
Comprimento total L 200 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Quadrado da haste □ 24 mm
⌀ do furo central 36 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 95,25 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130041 1.1/2-12
EAN/GTIN 4062406047153
Número do fabricante 130041 1.1/2-12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
20
Alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
12
Aço < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Tempo de entrega: 35 dias do mês
Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta