Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,8

N.º do artigo: 123103 11,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 11,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,3 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 114 mm
Comprimento total L 162 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123103 11,8
EAN/GTIN 4045197960702
Número do fabricante 123103 11,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123104.
Forma HE: encomendar com n.º 123109.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,8

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,8

sob pedido
Em stock
33 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
364,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
360,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
265,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
257,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Versão 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
⌀ nominal DC 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7 h7
Comprimento dos canais de aparas Lc 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta