{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 95 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,55 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122809 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197759108 | |
Número do fabricante | 122809 8,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 8×D | 8×D | 8×D |
Anel colorido | amarelo | verde | verde |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |