Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 15,35

N.º do artigo: 122777 15,35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 15,35 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 60 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 83 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122777 15,35
EAN/GTIN 4062406920685
Número do fabricante 122777 15,35

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm ou polegadas): 15,35

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 15,35

sob pedido
Em stock
32 peças em stock
138,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
230,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
230,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
138,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
138,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Versão 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Anel colorido verde azul azul verde verde
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 m6 h7 h7
Comprimento dos canais de aparas Lc 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta