{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 46,15 mm | |
Haste | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122773 9,9 | |
EAN/GTIN | 4062406151065 | |
Número do fabricante | 122773 9,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm ou polegadas): 9,9
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
74,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
74,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |