{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,55 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122773 10,3 | |
EAN/GTIN | 4062406151096 | |
Número do fabricante | 122773 10,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HE 10,3
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
54,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
107,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
107,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
54,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
54,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Anel colorido | verde | vermelho | vermelho | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |