{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 56 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122773 14 | |
EAN/GTIN | 4062406151287 | |
Número do fabricante | 122773 14 |