Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 1,3

N.º do artigo: 122771 1,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,3 mm
Revestimento AlTiN-Si
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 10,1 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122771 1,3
EAN/GTIN 4062406146900
Número do fabricante 122771 1,3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Ferramenta especialmente concebida para a perfuração sem refrigeração interna. As arestas de corte principais côncavas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria robusta das arestas de corte com ponta em bico especial e polimento de 4 superfícies proporciona uma perfuração fiável. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste e ao calor.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122772.
Forma HE: encomendar com n.º 122773.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta