{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Revestimento | AlTiN-Si | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122771 2,6 | |
EAN/GTIN | 4062406147259 | |
Número do fabricante | 122771 2,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,6
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
63,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |