Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 4,8

N.º do artigo: 122736 4,8
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC p6 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: p6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal p6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 36,8 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 44 mm
Comprimento total L 82 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122736 4,8
Copiar
EAN/GTIN 4045197567079
Copiar
Número do fabricante 122736 4,8
Copiar
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
170
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
130
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
120
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
110
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
65
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
75
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
70
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
95
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 4 fases de guiamento. Excelente evacuação de aparas graças aos 4 canais de refrigeração internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Até ⌀ 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. Com um ângulo da ponta de 140° e tolerância de corte especial p6 para produzir furos piloto de forma ideal.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Um furo piloto é recomendado para perfurações profundas a partir de 12×D e é obrigatório para perfurações profundas de 20×D até 30×D.
A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122738.
Forma HE: encomendar com n.º 122736 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a