{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | p6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122736 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197567055 | |
Número do fabricante | 122736 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,2
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
86,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
773 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sim | sí | sí |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm |