{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | p6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122736 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197566911 | |
Número do fabricante | 122736 2,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,2
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
86,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
80,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
58,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | amarelo | verde | azul |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | p6 | p6 | h7 | m6 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm |