{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122685 3,9 | |
EAN/GTIN | 4067263005247 | |
Número do fabricante | 122685 3,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,9
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
47,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | m6 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | 36 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,2 mm | 30,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |