{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 47,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122685 9 | |
EAN/GTIN | 4067263005704 | |
Número do fabricante | 122685 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 9
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
60,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
86,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 103 mm | 103 mm |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 47,5 mm | 47,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |