{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122685 4,6 | |
EAN/GTIN | 4067263005315 | |
Número do fabricante | 122685 4,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,6
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
47,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | azul | azul | rosa |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |