{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 17,5 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122685 2,2 | |
EAN/GTIN | 4067263005070 | |
Número do fabricante | 122685 2,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,2
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
47,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
43,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
72,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Anel colorido | azul | verde | rosa |
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm |