Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 15,5

N.º do artigo: 122685 15,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 15,5 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 59,8 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 83 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122685 15,5
EAN/GTIN 4067263005995
Número do fabricante 122685 15,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122686.
Forma HE: encomendar com n.º 122687.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 15,5

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 15,5

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
146,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
230,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Comprimento total L 133 mm 133 mm
⌀ nominal DC 15,5 mm 15,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6
Tolerância de ⌀ nominal m7 m6
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta