{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 54,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122685 11 | |
EAN/GTIN | 4067263005834 | |
Número do fabricante | 122685 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 11
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
87,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
120,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 118 mm | 118 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 11 mm | 11 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 54,5 mm | 54,5 mm |