Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,35

N.º do artigo: 122685 11,35
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 11,35 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 54 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 71 mm
Comprimento total L 118 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122685 11,35
EAN/GTIN 4067263109310
Número do fabricante 122685 11,35

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122686.
Forma HE: encomendar com n.º 122687.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta