Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2

N.º do artigo: 122685 11,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 11,2 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 54,2 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 71 mm
Comprimento total L 118 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122685 11,2
EAN/GTIN 4067263005841
Número do fabricante 122685 11,2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122686.
Forma HE: encomendar com n.º 122687.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2

sob pedido
Em stock
66 peças em stock
87,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
141,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
120,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento AlTiN TiAlN TiAlSiN
Anel colorido azul azul rosa
Refrigeração interior sí, con 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 71 mm 71 mm 71 mm
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta