Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm

N.º do artigo: 122652 4,76-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    103,66 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    86,39 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
área de ⌀ 4,76 mm - 6,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 44 mm
Comprimento total L 82 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122652 4,76-X
EAN/GTIN 4062406078690
Número do fabricante 122652 4,76-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
28
Aço < 60 HRC
H
16
Aço < 65 HRC
H
14
Aço < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Graças às arestas de corte principais convexas e a um arredondamento definido das arestas, a broca alcança uma alta estabilidade e máxima capacidade de carga.
Revestimento especial de múltiplas nanocamadas para perfuração em aços temperados.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta