{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122652 12,8 | |
EAN/GTIN | 4062406089269 | |
Número do fabricante | 122652 12,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 12,8
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
190,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
133,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
187,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
110,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
117,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Anel colorido | vermelho | verde | azul | verde | azul |
Comprimento total L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |